Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.32 mit 2 Rollen 400mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.32 mit 2 Rollen 400mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.32 mit 2 Rollen 400mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7290320040
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     32ST/R/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
400 mm
Rillengrund-Ø:
340 mm
für Drahtseil-Ø bis:
30 mm
Gehäusebreite:
420 mm
zul. Last am Haken:
20000 kg
Maulweite:
76 mm
Achslänge:
225 mm
Baulänge mit Haken:
1220 mm
Gewicht ca.:
189 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.415,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.711,65*
€ 5.606,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.601,67*
€ 5.475,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.539,48*
€ 5.401,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.428,95*
€ 5.270,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.415,71*
€ 5.254,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.