Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.31 mit 1 Rolle 400mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.31 mit 1 Rolle 400mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.31 mit 1 Rolle 400mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7290310040
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     31ST/R/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
400 mm
Rillengrund-Ø:
340 mm
für Drahtseil-Ø bis:
30 mm
Gehäusebreite:
420 mm
zul. Last am Haken:
12500 kg
Maulweite:
67 mm
Achslänge:
130 mm
Baulänge mit Haken:
1135 mm
Gewicht ca.:
102 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.360,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.648,91*
€ 3.152,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.559,01*
€ 3.045,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.524,43*
€ 3.004,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.407,85*
€ 2.865,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.382,05*
€ 2.834,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.360,70*
€ 2.809,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.