Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilblock Nr.31 mit 1 Rolle 175mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilblock Nr.31 mit 1 Rolle 175mm (lackiert) Lasthaken
Drahtseilblock Nr.31 mit 1 Rolle 175mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7290310017
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     31ST/R/175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
Lasthaken
Ösenhaken

Drahtseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 15401 mit Hakensicherung.
Eingebaut sind Drahtseilrollen aus Stahl mit Gleitlagerung
Lieferbar auch Drahtseilrollen mit Walzenlager oder Kugellager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
175 mm
Rillengrund-Ø:
145 mm
für Drahtseil-Ø bis:
12 mm
Gehäusebreite:
210 mm
zul. Last am Haken:
3000 kg
Maulweite:
41 mm
Achslänge:
82 mm
Baulänge mit Haken:
640 mm
Gewicht ca.:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, drahtseilblock, drahtseilrolle, umlenkrolle, drahtseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, drahtseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,67*
€ 806,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,73*
€ 767,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 636,02*
€ 756,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,78*
€ 714,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,36*
€ 698,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,32*
€ 663,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.