Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen 100mm Nr. 161 mit Querplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrollen 100mm Nr. 161 mit Querplatte
Bockrollen 100mm Nr. 161 mit Querplatte
Artikel-Nr.:
     2627W-7290161110
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     161b/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
führungsrolle
laufrolle

Bockrollen


mit Gehäuse aus Stahl, schwarz KTL-beschichtet. Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 28 aus Grauguss mit gebohrtem Nabenloch.
A = mit Längsplatte
B = mit Querplatte
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
100 mm
Tragfähigkeit:
130 kg
Gewicht ca.:
0,730 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 16 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.