Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenrollen 50mm Nr. 155 mit Walzenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenrollen 50mm Nr. 155 mit Walzenlager
Seitenrollen 50mm Nr. 155 mit Walzenlager
Artikel-Nr.:
     2627W-7290155050
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     155/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehrolle
seitenrolletorrolle
schiebetorrollen
bügelrolle

Seitenrollen


Gehäuse aus Stahl verzinkt, Seilrolle aus Grauguss.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
50 mm
Tragfähigkeit:
15 kg
Gewicht ca.:
0,180 kg
Weitere Suchbegriffe: torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 16 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.