Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenrollen 60mm Nr. 147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenrollen 60mm Nr. 147
Seitenrollen 60mm Nr. 147
Artikel-Nr.:
     2627W-7290147060
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     147/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenrolle
stehrolle
torrolle
schiebetorrollen

Seitenrollen


mit kugelgelagerter Polyamid-Drahtseilrolle Nr. 149, Gehäuse aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
60 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Gewicht ca.:
0,180 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelrolle, torbügelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 16 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.