Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseilblock Nr.12 mit 2 Rollen 230mm (lackiert) Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseilblock Nr.12 mit 2 Rollen 230mm (lackiert) Lasthaken
Hanfseilblock Nr.12 mit 2 Rollen 230mm (lackiert) Lasthaken
Artikel-Nr.:
     2627W-7290120023
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     12/230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken

Hanfseilblock


mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse.
Eingebaut sind Hanfseilrollen aus Grauguss mit Gleitlagerung
Lieferbar auch mit Drahtseilrollen oder mit Walzenlager.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
230 mm
Rillengrund-Ø:
194 mm
für Hanfseil-Ø bis:
44 mm
Gehäusebreite:
255 mm
zul. Last am Haken:
5000 kg
Hakenmaulweite:
46 mm
Achslänge:
175 mm
Baulänge mit Haken:
800 mm
Gewicht ca.:
29,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hanfseilblock, hanfseilrolle, umlenkrolle, hanfseilumlenkrolle, seilrolle, taukloben, hanfseilkloben, seilkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,66*
€ 1.058,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,13*
€ 1.014,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 840,61*
€ 1.000,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,88*
€ 944,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,98*
€ 903,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 748,29*
€ 890,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,83*
€ 850,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.