Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 50mit Stahlrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 50mit Stahlrollen
Flaschenzug (2 Kloben) Nr.420 50mit Stahlrollen
Artikel-Nr.:
     2627W-7290042050
Hersteller:
     C. u. A. Heiderich
Herst.-Nr.:
     420/50ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug

Flaschenzug


mit geschmiedeten, drehbaren Lasthaken mit Sicherung, galvanisch verzinkt, mit drei nebeneinanderliegenden Rollen. Die Lieferung erfolgt ohne Seil.
Weitere Informationen:
Rollenaussen-Ø:
50 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Gewicht ca.:
1,500 kg
Weitere Suchbegriffe: seilzug, bauseilzug, hanfseilzugbauflaschenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.