Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Schlauch, leitfähig DN 19 (Meterware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EPDM-Schlauch, leitfähig DN 19 (Meterware)
EPDM-Schlauch, leitfähig DN 19 (Meterware)
Artikel-Nr.:
     2627W-5193462130
Herst.-Nr.:
     3462130
EAN/GTIN:
     4016553462130
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Schlauch, elektrisch leitfähig
elektrisch leitfähiger Schlauch
gummischlauch pn20

EPDM-Schlauch, leitfähig DN 19 (Meterware)


Gewebeverstärkter, leitfähiger EPDM-Schlauch DN 19 (3/4")
schwarz, UV-beständige Industriequalität, max. 20 bar
Meterware - Wunschlänge bis max. 50 m
Weitere Suchbegriffe: gummischlauch, schlauch, elektrisch leitfähig dn19, Mato, adblue, zubehör ad-blue, zubehör adblue, ad-blue, elektropumpe, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem, tankanlage, membranpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,14*
€ 41,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 34,69*
€ 41,28
pro Meter
ab 3 Meter
€ 34,26*
€ 40,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,47*
€ 38,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,79*
€ 36,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,07*
€ 35,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,81*
€ 29,52
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3407087
ab € 246,73*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439538
ab € 157,98*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3408022
ab € 27,29*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439293
ab € 37,16*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3543006
ab € 105,93*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542566
ab € 9,82*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542535
ab € 15,02*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542504
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.