Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60-T
Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60-T
Artikel-Nr.:
     2627W-5193407162
Herst.-Nr.:
     3407162
EAN/GTIN:
     4016553407162
Suchbegriffe:
Membranpumpen
mato membranpumpe
membranpumpen

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP-60-T


zur Montage für 200 l Ölfässer
inkl. Stahlsaugrohr für 200 l Ölfässer und 2" Fassadapter
geeignet für Altöle, Schmieröle, Frostschutz, Wasser,
Diesel und Heizöl mit einer Verschmutzung bis zu einer
max. Korngröße von 1,5 mm
Technische Daten:
Förderleistung: ca. 60 l/min. bei freiem Auslauf
Druckübersetzung: 1:1
max. Arbeitsdruck: 8 bar
Einlass: R3/4"
Auslass: R3/4"
Luftanschluss: R1/4"
Gewicht: 7 kg
Gehäuse: Aluminium
Membrane: NBR
Ventilkugeln: Hytrel
Weitere Suchbegriffe: Mato, ölpumpe, ölförderpumpe, förderpumpe, membranpumpe, doppel-membranpumpe, doppelmembranpumpe, dp-60, dp60, dp160, dp-160, dp50, dp-50, elc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,53*
€ 1.242,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,47*
€ 1.227,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.018,42*
€ 1.211,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,22*
€ 1.160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,28*
€ 1.130,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,52*
€ 1.047,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991340
ab € 4,91*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3990220
ab € 80,31*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471354
ab € 93,91*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471392
ab € 153,97*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470180
ab € 407,73*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470074
ab € 107,31*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470500
ab € 11,88*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470418
ab € 54,05*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470234
ab € 56,03*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470272
ab € 35,11*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3560102
ab € 38,13*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471125
ab € 113,13*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 45,92*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470524
ab € 40,69*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3562090
ab € 138,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.