Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettfolgekolben FO 5 205/150 für Innen-Ø 165 - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fettfolgekolben FO 5 205/150 für Innen-Ø 165 - 200 mm
Fettfolgekolben FO 5 205/150 für Innen-Ø 165 - 200 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193392000
Herst.-Nr.:
     3392000
EAN/GTIN:
     4016553392000
Suchbegriffe:
Mato
Füllgerät
Lube-Shuttle
Fettpresse

Fettfolgekolben FO 5


für ecoFILL- und centraFILL-Füllgeräte, Bucket-Greaser, pneuMATO 55, pneuMATO 75 und pneuMATO-fill-Geräte
geeignet für Saugrohr-Ø 40 mm
für Innen-Ø 165 - 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991449
ab € 2,84*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991487
ab € 2,76*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390174
ab € 36,72*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390037
ab € 57,79*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390020
ab € 83,54*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390310
ab € 114,40*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390013
ab € 36,01*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390006
ab € 41,47*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3991043
ab € 2,24*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390242
ab € 43,99*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3390228
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.