Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Abschmiergerät Bucket Greaser für 5 kg Fetteimer, Innen-Ø 165-200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruck-Abschmiergerät Bucket Greaser für 5 kg Fetteimer, Innen-Ø 165-200 mm
Hochdruck-Abschmiergerät Bucket Greaser für 5 kg Fetteimer, Innen-Ø 165-200 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193380571
Herst.-Nr.:
     3380571
EAN/GTIN:
     4016553380571
Suchbegriffe:
Mato
bucket Greaser
Bucketgreaser
Abschmiergerär

Hochdruck-Abschmiergerät Bucket Greaser


Hochdruck-Abschmiergerät zum direkten Abschmieren aus
Standard-Fettgebinden über 2 m Hochdruck-Sicherheitspanzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück,
Schraubdeckel mit seitlichen Stellschrauben, Fettfolgekolben, Saugrohr-Ø 40 mm
Arbeitsdruck: 400 bar / 1,6 ccm/Hub
für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2
für 5 kg Fetteimer, Innen-Ø 165-200 mm
Weitere Suchbegriffe: fettschmiergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3990220
ab € 79,57*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470050
ab € 126,61*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470180
ab € 406,46*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258917
ab € 49,85*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259198
ab € 285,19*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259112
ab € 75,07*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259150
ab € 96,18*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259174
ab € 195,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.