Pull-Off-Fettkartusche 400 g GRAPHITE 2M GR KFP2K-30
Pull-Off-Fettkartuschen nach DIN 1284
Durchmesser: max. 53,50 mm Länge: 235 mm
Graphit-Mehrzweckfett Lithiumverseift auf Mineralölbasis mit
EP-Zusätzen, Anti-Verschleiß-Additiven, Oxidationsmitteln,
Korrosions-Inhibitoren sowie einer geringen Menge von Polymeren
zur Verbesserung der Haftfähigkeit
Basisdaten:
Grundölviskosität: 120 mm² / s (40°C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis +130°C (kurzzeitig bis +150°C)
Bez. nach DIN 51502: KFP2K-30 NLGI-Klasse: 2
guter Korrosionsschutz und Oxidationsbeständigkeit,
hohe Walkstabilität, exzellente Druckaufnahmefähigkeit
Pull-Off-Fettkartusche 400 g GRAPHITE 2M GR KFP2K-30