Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Lenox Diemaster® 1138x12,7x0,64 Z 10-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1111113805
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1111113805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sägeband
metallsägeband
eberle
m42

DIEMASTER 2®

Entwickelt für Konturschnitte

SCHNELLERES SCHNEIDEN MIT ZAHNKANTEN AUS M-42-SCHNELLARBEITSSTAHL

Arbeitet mit doppelter Geschwindigkeit im Vergleich zu Kohlenstoffstahlbändern für schnelleres, leichteres Zerspanen

LÄNGERE LEBENSDAUER

Hält 10 Mal länger als Kohlenstoffstahlbänder

FÜR MEHRZWECKANWENDUNGEN MIT MANUELLEM VORSCHUB

Gießereien, Werkzeug- und Maschinenwerkstätten, Wartungseinrichtungen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1138 mm
Bandbreite:
12,7 mm
Bandstärke:
0,64 mm
Zähne pro Zoll:
10-14
Weitere Suchbegriffe: säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1111113806
ab € 13,80*
Ähnlich
Ledrich
1111113801
ab € 13,69*
Ähnlich
Ledrich
1111113802
ab € 13,72*
Ähnlich
Ledrich
1111113803
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.