Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline schwarz/schiefer/zink Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2711
Planam 2711
Artikel-Nr.:
     2627A-4705271142
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2711042
EAN/GTIN:
     4030913957067
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem und flexibel

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
42
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,52*
€ 21,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 22,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,33*
€ 22,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,50*
€ 22,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,80*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2711038
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2711040
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2711044
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2711046
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2711048
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2711050
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2711052
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2711054
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2711056
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
2711058
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2711060
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
2711062
ab € 17,14*
Ähnlich
Planam
2711064
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2711066
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
2711068
ab € 17,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.