Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenventilator 220-240V B293STRATOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turmventilator Höhe 74 cm, 50W B 293 Stratos ws
Turmventilator Höhe 74 cm, 50W B 293 Stratos ws
Artikel-Nr.:
     262-I905A47
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B293STRATOS
EAN/GTIN:
     4008962703478
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator 3 stufen 50 watt
Säulenventilator 220-240V B293STRATOS
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Säule
Breite:
165 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.05 kW
Oszillation:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
170 mm
Tragbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 36,26*
€ 47,14*
1
€ 5,46*
ab € 36,13*
€ 48,00*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,72*
€ 48,52*
1
€ 3,90*
ab € 36,64*
€ 48,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 94,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.