Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstecker Solarline PV-AZS4-EVO2-UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0
Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0
Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0
Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0
Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0
Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0
Artikel-Nr.:
     262-I826J94
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Abzweiger Stecker 1 Eingang 2 Ausgänge
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Polzahl:
1
Typ:
MC4-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 8,35*
1 Tag
208
€ 5,90*
ab € 5,6817*
€ 8,3617*
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,54*
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 10,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,76941*
€ 11,28941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28941*
€ 13,4344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61941*
€ 12,6371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15941*
€ 12,0897
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72941*
€ 11,578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32941*
€ 11,102
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,76941*
€ 9,2456
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0717
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6066
ab € 0,70*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.