Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigbuchse Solarline PV-AZB4-EVO2-UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigbuchse, 1.5 kV, 60 A, 2 x MC4-Evo 2 Kupplung auf MC4-Evo 2 Stecker, 32.01
Abzweigbuchse, 1.5 kV, 60 A, 2 x MC4-Evo 2 Kupplung auf MC4-Evo 2 Stecker, 32.01
Abzweigbuchse, 1.5 kV, 60 A, 2 x MC4-Evo 2 Kupplung auf MC4-Evo 2 Stecker, 32.01
Abzweigbuchse, 1.5 kV, 60 A, 2 x MC4-Evo 2 Kupplung auf MC4-Evo 2 Stecker, 32.01
Abzweigbuchse, 1.5 kV, 60 A, 2 x MC4-Evo 2 Kupplung auf MC4-Evo 2 Stecker, 32.01
Abzweigbuchse, 1.5 kV, 60 A, 2 x MC4-Evo 2 Kupplung auf MC4-Evo 2 Stecker, 32.01
Artikel-Nr.:
     262-I826J93
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Abzweigbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv abzweigbuchse
Abzweiger Buchse 1 Eingang 2 Ausgänge
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Polzahl:
1
Typ:
MC4-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 8,48*
1 Tag
704
€ 5,90*
ab € 5,7801*
€ 8,5001*
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,68*
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 10,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,96278*
€ 11,48278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48278*
€ 13,66451
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80278*
€ 12,85531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34278*
€ 12,30791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88278*
€ 11,76051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48278*
€ 11,28451
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,96278*
€ 9,47571
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0716
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6066
ab € 0,70*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.