Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 230V 2kW SNU5PLUS+WST-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I826A18
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204974
EAN/GTIN:
     4017212049747
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 230V 2kW SNU5PLUS+WST-W
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
9 min
Ausführungsform:
Untertisch
Breite:
240 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Frequenz:
50/60 Hz
Höhe:
423 mm
Material Mantel:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
ja
Mit Temperaturbegrenzung:
ja
Nennleistung:
2 kW
Niederdruckausführung:
ja
Platzierung vertikal:
ja
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
16.4 mm
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
16.4 mm
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
212 mm
Volumen des Behälters:
5 l
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Zapfprofil:
XXS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,44*
€ 234,59*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 201,42*
€ 246,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.