| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I814C60 Herst.-Nr.: 947665151 EAN/GTIN: 4002044428181 |
| |
|
| | |
| Koaxkabel konfektioniert F-Quick Stecker ws 75Ohm 1,5m 2f.gesch SATKAB1,5M Weitere Informationen: | | Abschirmung: | doppelt geschirmt | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Farbe: | weiß | Impedanz: | 75 Ohm Ohm | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 1.5 m m | Schirmungsmaß: | 90 dB dB | Steckverbindertyp Anschluss 1: | F-Quick | Steckverbindertyp Anschluss 2: | F-Quick |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel |
| | |
| |