Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauprofil alu Alu 2000x27x10,2mm PROFILEMEDIUMUFLAT27/10.2/B2C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFILE MEDIUM U FLAT 27/10.2/B2C2 2M 27/10.2/B2C2 2M TRACK TRPA2552
PROFILE MEDIUM U FLAT 27/10.2/B2C2 2M 27/10.2/B2C2 2M TRACK TRPA2552
Artikel-Nr.:
     262-I806A30
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     TRPA2552
EAN/GTIN:
     4003556008137
Aufbauprofil alu Alu 2000x27x10,2mm PROFILEMEDIUMUFLAT27/10.2/B2C2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Aufbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
10.2 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 11,25*
€ 14,99*
1
€ 5,46*
ab € 11,18*
€ 16,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 16,31*
1
€ 3,90*
ab € 12,69*
€ 18,15*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 13,87*
€ 18,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.