Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauprofil alu Alu 3000x27x25,9mm PROFILEMEDIUMU27/25.9/B2C23M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium PROFILE MEDIUM U 27/25.9/B2C2 3M TRACK TRPA2543
Radium PROFILE MEDIUM U 27/25.9/B2C2 3M TRACK TRPA2543
Artikel-Nr.:
     262-I806A28
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     TRPA2543
EAN/GTIN:
     4003556008113
Aufbauprofil alu Alu 3000x27x25,9mm PROFILEMEDIUMU27/25.9/B2C23M
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Aufbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
25.9 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 25,26*
€ 34,44*
1
€ 5,46*
ab € 25,32*
€ 34,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,76*
€ 35,51*
1
€ 3,90*
ab € 28,78*
€ 39,22*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 69,00*
ab € 31,27*
€ 41,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 137,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.