Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauprofil alu Alu 1000x22,8x22,8mm PROFILESMALLCORNER22.8/22.8/B1C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Aluminium-Profil 1m TRPA2531
Aufbau-Aluminium-Profil 1m TRPA2531
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I806A23
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     TRPA2531
EAN/GTIN:
     4003556008069
Aufbauprofil alu Alu 1000x22,8x22,8mm PROFILESMALLCORNER22.8/22.8/B1C1
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Aufbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
22.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
22.8 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 16,53*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 12,38*
€ 16,71*
1
€ 5,00*
ab € 12,33*
€ 17,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 18,25*
1
€ 3,90*
ab € 13,99*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 133,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.