Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Stift Crimp 0,34-1qmm 1qmm Si CK1,6-BR-1,00STOICAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I767J64
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004380
EAN/GTIN:
     4055626472393
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Kontakt Stift Crimp 0,34-1qmm 1qmm Si CK1,6-BR-1,00STOICAG
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
4 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.34 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.34 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.34 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 1 mm²
Art des Kontaktes:
gerollt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
0 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
7000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2495*
€ 0,2995*
7000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,31*
20 Tage
nicht lagernd
7000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2615*
€ 0,3115*
Lager 262
7000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,29072*
€ 0,35072*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.411,18*
€ 1.480,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,35072*
€ 0,41736
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29072*
€ 0,34596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7000 Stück ( entspricht € 2.455,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.