|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-I607J84 Herst.-Nr.: ZTPA3197 EAN/GTIN: 4003556010246 |
|
|
|  |  |
 | Endstück sw IP00 6,5x27x23,8mm ENDCAPSQUAREPROFILEMUFLATBLAC Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endstück | Breite: | 27 | Farbe: | schwarz | Höhe/Tiefe: | 23.8 | Länge: | 6.5 | Schutzart (IP): | IP00 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | | 10 |  | € 5,95* | ab € 2,34* | € 3,26* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 2,25* | € 3,48* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,26* | € 3,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 2,55* | € 3,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|