Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe gr Kst L6mm B24,9mm H13mm ENDCAPPROFILESMALLWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe ZTPA2612
Endkappe ZTPA2612
Artikel-Nr.:
     262-I607C05
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA2612
EAN/GTIN:
     4003556008328
Endkappe gr Kst L6mm B24,9mm H13mm ENDCAPPROFILESMALLWING
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
24.9 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
13 mm
Länge:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,02*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,28*
1
€ 4,98*
ab € 0,84*
€ 1,41*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,44*
1
€ 3,90*
ab € 1,35*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.