Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 25Ports 1HE Cat3 RAL7035 19Zoll-Einbau J02023L0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner 25-port ISDN patch panel Cat.3 1U
Telegärtner 25-port ISDN patch panel Cat.3 1U
Artikel-Nr.:
     262-I606D47
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007031
EAN/GTIN:
     4018359290641
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
24 port patchpanel telegärtner
Patchpanel 25Ports 1HE Cat3 RAL7035 19Zoll-Einbau J02023L0014
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
25
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
438 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
25
Höhe:
44 mm mm
Kategorie:
3
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: isdn patchpanel, telegärtner isdn patchpanel, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,23*
€ 43,61*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,61*
€ 45,48*
€ 5,46*
ab € 35,96*
€ 45,92*
€ 3,90*
ab € 36,91*
€ 46,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,03*
€ 47,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.