Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I605D63 Herst.-Nr.: 37507.1 EAN/GTIN: 4049759028169 |
| |
|
| | |
| Modular-Kupplung 3 2x RJ45 BuchseBuchse Schirm ger 37507.1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse/Buchse | Bauform: | gerade | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 3 | Steckverbindertyp: | 2x RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder cat3, rj-45 kupplung, Adapter, Buchse, Buchse/Buchse, Buchse/Stecker, Buchsenstecker, Einbaubuchse, Hybridkupplung, Kabelbuchse, Kabelkupplung, Kabelstecker, Kabelwinkelstecker, Kommunikationstechnik-Adapter, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Modular Steckverbinder-System, Modulare Kupplung, Modular-Jack, Modular-Plug, Modul-Stecker, RJ10-Kupplung, RJ11-Kupplung, RJ12-Kupplung, RJ45-Kupplung, RJ9-Kupplung, Stecker/Buchse, Stecker/Stecker, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Steckverbindung, T-Stecker, T-Stück, Verbinder, Verbindung, Verbindungsstecker, Western-Steckverbinder, Winkelbuchse, Winkelbuchsenstecker, Winkelsteckbuchse, Winkelstecker, Winkelverbindungsstück |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,27* | € 1,94* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,29* | € 1,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,32* | € 2,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,02* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,41* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|