Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Edst Ø63mm M63 x 1,5 M63 x 1,5 IP40 Gew ger SILVYNUICOMPACTM63X1,5AISI304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M63, Edelstahl, IP40, metall, (L) 52 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M63, Edelstahl, IP40, metall, (L) 52 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M63, Edelstahl, IP40, metall, (L) 52 mm
Artikel-Nr.:
     262-I536F49
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803887
EAN/GTIN:
     4044777306169
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Edst Ø63mm M63 x 1,5 M63 x 1,5 IP40 Gew ger SILVYNUICOMPACTM63X1,5AISI304
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamthöhe:
52 mm mm
Gesamtlänge:
52 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.63
Gewindelänge:
16 mm mm
Nenndurchmesser:
63 mm mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,28*
€ 200,15*
Frei Haus
ab € 173,69*
€ 200,73*
Frei Haus
ab € 179,35*
€ 206,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,4274*
€ 206,4874*
€ 5,90*
ab € 210,04*
€ 275,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,4874*
€ 245,72001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,0174*
€ 243,97071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,0674*
€ 236,89021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,1274*
€ 231,01161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,4274*
€ 213,51861
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.