Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø25mm M25x1,5 IP66-67 M25 x 1,5 Gew 45°Wink SILVYNCOMPACT45°M25X1,5MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, M25, Messing, vernickelt, IP67, metall
45° Schlauchverschraubung, M25, Messing, vernickelt, IP67, metall
Artikel-Nr.:
     262-I536F30
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803853
EAN/GTIN:
     4044777305087
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø25mm M25x1,5 IP66-67 M25 x 1,5 Gew 45°Wink SILVYNCOMPACT45°M25X1,5MS
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.394
Gewindelänge:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
66 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,558*
€ 20,978*
10
Frei Haus
ab € 18,033*
€ 21,593*
1
€ 5,90*
ab € 18,37*
€ 29,44*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 28,33841*
€ 34,40841*
1
€ 6,90*
ab € 21,98*
€ 36,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,40841*
€ 40,94601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46841*
€ 38,63741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60841*
€ 37,61401
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33841*
€ 33,72271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 172,04205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.