Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø27,5mm PG29 IP40-65 Gew ger SILVYNUSPG29AS-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -40÷125°C
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     262-I536C13
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502677
EAN/GTIN:
     4044777311163
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø27,5mm PG29 IP40-65 Gew ger SILVYNUSPG29AS-P
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindegänge pro Zoll:
0.394
Gewindelänge:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
27.5 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 65
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 37,23*
25
Frei Haus
ab € 36,4296*
€ 40,8296*
1
€ 5,90*
ab € 31,30*
€ 42,65*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 54,40938*
€ 60,71938*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 60,71938*
€ 72,25606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,40938*
€ 64,74716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.517,9845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.