Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø38mm PG36 ger IP40-65 Gew SILVYNUSPG36AS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung Ms Ø38mm PG36 ger IP40-65 Gew SILVYNUSPG36AS
Artikel-Nr.:
     262-I536C05
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502668
EAN/GTIN:
     4044777311071
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø38mm PG36 ger IP40-65 Gew SILVYNUSPG36AS
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindegänge pro Zoll:
0.394
Gewindelänge:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
38 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 65
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.192,82*
€ 1.322,57*
Frei Haus
ab € 1.209,94*
€ 1.335,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.934,4446*
€ 2.079,7746*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.079,7746*
€ 2.474,93177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.034,9246*
€ 2.421,56027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.966,1846*
€ 2.339,75967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.935,1346*
€ 2.302,81017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.934,4446*
€ 2.301,98907
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 96,72223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.