Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø40mm M40x1,5 IP40-65 M40 x 1,5 Gew ger SILVYNUS-M40X1.5FPS-EDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 45 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 45 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 45 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall, (L)
Artikel-Nr.:
     262-I536B86
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø40mm M40x1,5 IP40-65 M40 x 1,5 Gew ger SILVYNUS-M40X1.5FPS-EDU
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.512
Gewindelänge:
13 mm mm
Nenndurchmesser:
40 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 65
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 66,985*
€ 74,785*
20
Frei Haus
ab € 67,7025*
€ 75,5225*
20
Frei Haus
ab € 72,01*
€ 80,00*
1
€ 6,90*
ab € 62,32*
€ 89,15*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 100,03338*
€ 109,93338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 109,93338*
€ 130,82072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,03338*
€ 119,03972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2.198,6676* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.