| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I518D24 Herst.-Nr.: 1194252 EAN/GTIN: 5906006942526 |
| |
|
| | |
| Waschautomat 9kg A Frontl 1400Upm m.Display Wassersicherheitssystem WA494080 Weitere Informationen: | | Anschlusswert: | 2000 W W | Bauform: | Standgerät | Breite: | 600 mm mm | Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU): | A | Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60: | 0.49 kWh | Frequenz: | 50 Hz | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Geräteart: | Frontlader | Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: | 49 kWh | Grundfarbe der Blende: | weiß | Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60: | 1400 1/min | Nennkapazität im Programm eco 40-60: | 9 kg | Restzeitanzeige: | ja | Spannung: | 220 - 240 V | Startzeitvorwahl: | stufenlos | Tiefe: | 516 mm mm | Türanschlag: | links | Wassersicherheitssystem: | ja | Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60: | 49 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschautomat 9kg, Einbau-Waschautomat, Frontlader-Waschautomat, Gewerbe-Waschmaschine, Industrie-Waschmaschine, Kompakt-Waschautomat, Raumspar-Toplader, Toplader, Toplader-Waschautomat, Vollintegrierbarer-Waschautomat, Wasch-Toplader, Waschtrockner, Waschvollautomat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 322,51* | € 384,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 321,24* | € 385,20* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 342,61* | € 411,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|