Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung anth Alu L190mm H200mm Tragstutzen Ø76mmx100mm 0803WB-R/100-7626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbefestigung 0803WB-R/100-76 26
Wandbefestigung 0803WB-R/100-76 26
Artikel-Nr.:
     262-I491I30
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7353100
EAN/GTIN:
     4018242479375
Wandhalterung anth Alu L190mm H200mm Tragstutzen Ø76mmx100mm 0803WB-R/100-7626
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs:
Ausleger
Breite:
100 mm
Einstecktiefe:
12 mm
Gewicht:
2.4 kg
Höhe:
230 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,72*
€ 139,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,73*
€ 140,69*
€ 5,46*
ab € 123,47*
€ 149,70*
Frei Haus
ab € 128,57*
€ 155,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,56*
€ 164,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.