Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 10f 1re gr RM=3,5 0,2-1,5qmm FederzugLöt 0,25-1,5qmm 0,14-1,5qmm 2601-1310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     262-I469G91
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2601-1310
EAN/GTIN:
     4066966241976
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Printklemme 10f 1re gr RM=3,5 0,2-1,5qmm FederzugLöt 0,25-1,5qmm 0,14-1,5qmm 2601-1310
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grau
Länge des Pins:
3.6 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 3,2355*
€ 4,2355*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,2434*
€ 4,2434*
20
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,32*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,56085*
€ 4,66085*
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,66085*
€ 5,54641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42085*
€ 5,26081
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56085*
€ 4,23741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,217* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.