Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ sw ST 53596


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativ sw ST 53596
Artikel-Nr.:
     262-I456F31
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     53596
EAN/GTIN:
     4034451535961
Stativ sw ST 53596
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,43*
€ 73,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,04*
€ 80,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.