Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor KNX REG 8TE 8Ausg 16A 2500W 230V Vor Ort-Handbedienung SA/S8.16.2.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I443J33
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren abb
Schaltaktor KNX REG 8TE 8Ausg 16A 2500W 230V Vor Ort-Handbedienung SA/S8.16.2.2
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausgangsleistung:
2500 W W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
8
Busmodul abnehmbar:
ja
KNX:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Max. Schaltleistung:
2500 W W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, schaltaktor 16a, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.