Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus Metall 1S 1Ö 3A IP65 F1-U1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I442A01
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061100005
EAN/GTIN:
     4024337004308
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s bernstein
Fußtaster EinAus Metall 1S 1Ö 3A IP65 F1-U1Z
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
70 mm
Farbe:
rot
Höhe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
220 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: fusstaster bernstein, fußtaster, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,05*
€ 63,01*
4 Tage
94
€ 5,90*
ab € 52,09*
€ 63,03*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,38*
€ 71,80*
€ 8,95*
ab € 60,82*
€ 72,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,63*
€ 80,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.