Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienelement 2f aws m.Abd f.Dimmeins Geeignet für Dimmeinsatz glz m.LED-Anz BTAS17102WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung JUNG HOME Taster 2fach BTAS17102WW
Jung JUNG HOME Taster 2fach BTAS17102WW
Artikel-Nr.:
     262-I433G50
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     BTAS17102WW
EAN/GTIN:
     4011377200708
Suchbegriffe:
Bedienelement
Bedienelement intelligent
Funk-Taste
Installations-Steuerung
Bedienelement 2f aws m.Abd f.Dimmeins Geeignet für Dimmeinsatz glz m.LED-Anz BTAS17102WW
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bluetooth-Schnittstelle:
ja
Farbe:
alpinweiß | weiß
Funkgesteuert:
ja
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Halogenfrei:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: IR-Taste, Taste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,72*
€ 77,19*
€ 3,50*
ab € 62,93*
€ 78,66*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 62,94*
€ 78,67*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 64,90*
€ 80,97*
€ 5,46*
ab € 64,93*
€ 81,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.