Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø30mm geschl Kst MOUNTINGCLAMPII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I404B61
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E10077
EAN/GTIN:
     4021179022705
Suchbegriffe:
Abstandsschelle
Aluminium-Rohrschelle
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle/Rohrschelle
Befestigungsschelle 1f Ø30mm geschl Kst MOUNTINGCLAMPII
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Nenndurchmesser:
30 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befesti..., Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befesti..., Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestig..., Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,50*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,68*
€ 3,99*
€ 5,46*
ab € 2,95*
€ 4,39*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 3,03*
€ 4,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
540308
ab € 1,89*
Zubehör
Pilz
540309
ab € 1,85*
Zubehör
Pilz
540311
ab € 2,10*
Zubehör
Pilz
540312
ab € 2,50*
Zubehör
Pilz
540313
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540314
ab € 1,87*
Zubehör
Pilz
540310
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.