Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter 30000W 30kWhbatt 41kg IP65 555x470x270mm m.Datenlogger 3ph PIKOCI30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I402G48
Hersteller:
     KOSTAL Solar Electric
Herst.-Nr.:
     10534223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
PV-Wechselrichter 30000W 30kWhbatt 41kg IP65 555x470x270mm m.Datenlogger 3ph PIKOCI30
Weitere Informationen:
AC-Anschluss:
Steckverbinder
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Ausgangsnennleistung AC:
30000 W
Bemessungsspannung MPP:
480 - 800 V
Breite:
555 mm mm
DC-Anschluss:
Steckverbinder
Display:
ohne
Drahtlos:
ja
Einspeisephasen:
3-phasig
Ethernet:
ja
Europäischer Wirkungsgrad:
97.9 %
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
41 kg kg
Höhe:
470 mm mm
Leistungsaufnahme:
1 W
Max. Eingangsleistung DC:
30000 W
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Max. Eingangsstrom DC:
40.5 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
40.5 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:
14 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:
90 A
Max. Wirkungsgrad:
98.2 %
Mit Datenlogger:
ja
Nutzbare Batteriekapazität:
30 kWh
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:
6
Tiefe:
270 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik-Wechselrichter, Solar Wechselrichter, Solarwechselrichter, Inverter, Wechselrichter, solar wechselrichter kostal, kfz wechselrichter, datenlogger ip65, Fotovoltaik-Netzwechselrichter, Netzeinspeiser, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler, Sinuswechsler, Solarwandler, Stringwechselrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.882,76*
€ 2.017,21*
Frei Haus
ab € 2.178,93*
€ 2.315,20*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.186,64*
€ 2.316,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.017,21*
€ 2.400,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.984,77*
€ 2.361,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.928,26*
€ 2.294,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,49*
€ 2.260,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,76*
€ 2.240,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.