Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfstück ws ST OPENDOD/HZKSN01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfstücke Opendo DHZKSN01(VE2)
Kopfstücke Opendo DHZKSN01(VE2)
Artikel-Nr.:
     262-I402G41
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7972100
EAN/GTIN:
     4018242649617
Kopfstück ws ST OPENDOD/HZKSN01
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Kopfstück
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,16*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,17*
€ 5,46*
ab € 2,74*
€ 4,21*
3 Tage
88
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,27*
€ 3,90*
ab € 3,10*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.