Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 24VDC 1TE 16A 24V REG mech.Schalt SIR16L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoßschalter 24VDC 1TE 16A 24V REG mech.Schalt
Stromstoßschalter 24VDC 1TE 16A 24V REG mech.Schalt
Artikel-Nr.:
     262-I364A50
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500153
EAN/GTIN:
     4014712064928
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter 24VDC 1TE 16A 24V REG mech.Schalt SIR16L
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
mechanisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
13 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Steuerspannung 1:
24 - 24 V V
Steuerspannung 2:
0 - 0 V V
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Versorgungsspannung:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais 16 a, smarthome einbauschalter, stromstossrelais dc, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 44,93*
€ 58,51*
€ 5,46*
ab € 44,96*
€ 58,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,99*
€ 58,65*
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 59,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,81*
€ 63,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.