Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Kasten 5p 250A KSA250DZCH41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KSA Z-Element, 250A, hochkant, rechts-links, Wahllänge
KSA Z-Element, 250A, hochkant, rechts-links, Wahllänge
KSA Z-Element, 250A, hochkant, rechts-links, Wahllänge
Artikel-Nr.:
     262-I352H63
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSA250DZCH41A
EAN/GTIN:
     3606489511111
Z-Kasten 5p 250A KSA250DZCH41A
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Ausführung:
Z-Kasten
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Farbe:
weiß
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 567,98*
€ 639,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 612,19*
€ 684,63*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,45*
€ 713,58*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 657,26*
€ 732,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 896,58*
€ 988,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,16*
€ 1.175,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,05*
€ 1.161,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,49*
€ 1.123,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,72*
€ 1.098,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,58*
€ 1.066,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.