Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenuhr Ziffern Ø420mm Metall ws dpls analog arabische Ziffern OSIRIA242ARKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenuhr Ziffern Ø420mm Metall ws dpls analog arabische Ziffern
Nebenuhr Ziffern Ø420mm Metall ws dpls analog arabische Ziffern
Artikel-Nr.:
     262-I340C21
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     5009250
EAN/GTIN:
     4003468500194
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr
Nebenuhr Ziffern Ø420mm Metall ws dpls analog arabische Ziffern OSIRIA242ARKNX
Weitere Informationen:
Anzahl der Farbmodi für LED:
0
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Ausführung:
Nebenuhr
Durchmesser:
420 mm mm
Fernprogrammierbar:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäuseform:
rund
Höhe:
116 mm mm
Mit Befestigungsarm:
ja
RAL-Nummer Gehäuse:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
60 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Zeitanzeige:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digitale Wanduhr, Digital-Kalenderuhr, Digitaluhr, Digital-Wanduhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Funkwanduhr, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr, Uhr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.027,66*
€ 1.113,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.069,92*
€ 1.154,40*
Frei Haus
ab € 1.080,15*
€ 1.162,91*
Frei Haus
ab € 1.093,57*
€ 1.174,46*
Lager 262
Frei Haus
ab € 1.218,04*
€ 1.308,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,51*
€ 1.557,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,05*
€ 1.547,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,05*
€ 1.504,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,82*
€ 1.475,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,04*
€ 1.449,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
5009251
€ 1.107,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.