|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-I340C09 Herst.-Nr.: 5009210 EAN/GTIN: 4003468500071 |
| |
|
|  |  |
 | Nebenuhr Ziffern Ø315mm Kst ws eins analog arabische Ziffern OSIRIA230ARKNX Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Farbmodi für LED: | 0 | Anzeige: | Stunden, Minuten, Sekunden | Anzeigeart: | analog, arabische Ziffern | Ausführung: | Nebenuhr | Durchmesser: | 315 mm mm | Fernprogrammierbar: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäuseform: | rund | Höhe: | 60 mm mm | RAL-Nummer Gehäuse: | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 60 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Zeitanzeige: | einseitig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digitale Wanduhr, Digital-Kalenderuhr, Digitaluhr, Digital-Wanduhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Funkwanduhr, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr, Uhr |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 395,40* | € 429,55* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 410,36* | € 445,63* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 414,50* | € 448,94* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 420,26* | € 453,49* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 468,88* | € 506,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|