| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I323G67 Herst.-Nr.: 2204.01REGA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Analogaktor KNX Basismodul REG 4TE 0-10V 0-20mA 4Ausg m.LED-Anz 2204.01REGA Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Ausführung: | Basismodul | Ausgangsspannung: | 0 - 10 V | Ausgangsstrom: | 0 - 20 mA | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | KNX: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eib analogaktor, Aktor, Analogaktor, Analogaktormodul, Analog-Ausgabemodul, Analogausgang, Analogmodul, Ausgabemodul, Bussystem-Analogaktor, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,30* | € 301,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,84* | € 302,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,65* | € 304,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 254,03* | € 304,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 283,10* | € 340,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|