Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang KNX UP LED 4f m.LED-Anz 2076-4T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 2076-4T Lichtschalter Kunststoff
JUNG 2076-4T Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     262-I323E43
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2076-4T
EAN/GTIN:
     4011377992689
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Tasterschnittstelle
KNX-Tasterschnittstelle
Binäreingang KNX UP LED 4f m.LED-Anz 2076-4T
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
4
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung:
Grundmodul
Breite in Teilungseinheiten:
0
Eingangsspannung:
21 - 32 V
KNX:
ja
LED ansteuern:
ja
Leistungsaufnahme:
15 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Weitere Suchbegriffe: eib-tasterschnittstelle, Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 73,04*
€ 84,71*
1
€ 4,98*
ab € 71,62*
€ 91,34*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 71,71*
€ 91,46*
1 Tag
12
1
€ 5,90*
ab € 73,03*
€ 93,18*
1
€ 5,95*
ab € 73,22*
€ 93,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
LES01
€ 81,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.