Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang KNX UP LED 2f m.LED-Anz 2076-2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binäreingang KNX UP LED 2f m.LED-Anz
Binäreingang KNX UP LED 2f m.LED-Anz
Artikel-Nr.:
     262-I323E42
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2076-2T
EAN/GTIN:
     4011377992672
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Tasterschnittstelle
KNX-Tasterschnittstelle
Binäreingang KNX UP LED 2f m.LED-Anz 2076-2T
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
2
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung:
Grundmodul
Breite in Teilungseinheiten:
0
Eingangsspannung:
21 - 32 V
KNX:
ja
LED ansteuern:
ja
Leistungsaufnahme:
15 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Weitere Suchbegriffe: eib-tasterschnittstelle, Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 39,65*
€ 51,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,84*
€ 52,05*
€ 6,95*
ab € 40,62*
€ 53,22*
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 53,52*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,98*
€ 54,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
LES01
€ 82,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.